ファンシーでかわいいスノードームをつくろう
カラフルな水玉とシールで、ファンシーでかわいいスノードームがつくれるキットです。オーロラシートと2種類のキラキラグリッター付きで自由にアレンジできます。カラフルな水玉は自分で好きな色にできます。対象年齢:3歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:水、コップ、計量カップ、絵の具、はさみ、セロハンテープ、ペットボトル(200ml以上)。
材質:アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、スノードームボトル:PET・PP、デザインシート:PET、水のり容器:PE、オーロラシート:ポリエステル、ファンシーシール:PET、ホログラムグリッター:PET、ラメ粉グリッター:PET、スポイト:PE、薬さじ:PP。サイズ:完成サイズ:約Φ80×100mm。セット内容:スノードームボトル×1、デザインシート×1、水のり×1、アルギン酸ナトリウム×1、乳酸カルシウム×1、オーロラシート×1、ファンシーシール×1、ホログラムグリッター(星)×1、ラメ粉グリッター(ホワイト)×1、スポイト×1、薬さじ×1


