ねんどでドーナツショップ

ねんどでドーナツショップ - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでドーナツショップ - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでドーナツショップ - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでドーナツショップ - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでドーナツショップ - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでドーナツショップ - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:ねんど型付で簡単にかわいいドーナツがつくれる!
商品説明:粘土でかわいい5種類のドーナツがつくれるキットです。5種類のドーナツ型が付属しているので、誰でも簡単にかわいいドーナツがつくれます。粒感のあるねんどで、リアルなドーナツの質感を再現できます。カラー粘土なので、絵の具が不要です。トッピングの苺やクリームなどの作り方付きなので、オリジナルのデコレーションドーナツもつくることができます。このセットで約20個のドーナツがつくれます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:60分。別途用意するもの:ベビーオイルまたはハンドクリーム、つまようじ、ティッシュ。

セット内容ドーナツ型×1、ねんど20g(白、赤、青、黄)×各1、つぶつぶバニラねんど(30g)×1、ねんどベラ×1、保存袋×1材質ドーナツ型:PP、ねんど20g:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、つぶつぶバニラねんど(30g):樹脂系中空体・石粉、ねんどベラ:PP、保存袋:PP寸法(mm)完成サイズ:約Φ38包装形態ヘッダー付き化粧箱入り内容量1セット
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1893572058511
1,300
1,037
1,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする