曜日別特売

衝撃で光る!インパクトスーパーボール

衝撃で光る!インパクトスーパーボール - アーテック[学校教材・教育玩具]衝撃で光る!インパクトスーパーボール - アーテック[学校教材・教育玩具]衝撃で光る!インパクトスーパーボール - アーテック[学校教材・教育玩具]衝撃で光る!インパクトスーパーボール - アーテック[学校教材・教育玩具]衝撃で光る!インパクトスーパーボール - アーテック[学校教材・教育玩具]衝撃で光る!インパクトスーパーボール - アーテック[学校教材・教育玩具]衝撃で光る!インパクトスーパーボール - アーテック[学校教材・教育玩具]

衝撃で光るスーパーボールをつくろう
てのひら実験室シリーズの「衝撃で光るインパクトスーパーボール」です。衝撃や力が加わると光るスーパーボールをつくることができるキットです。色や模様を変えれば、オリジナルのスーパーボールがつくれます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:割り箸、タオル。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。
材質:スーパーボールの素:プラスチック粘土、カプセル:PS、インパクトモジュール:PS・ライト。サイズ:完成サイズ:約Φ40mm。セット内容:スーパーボールの素(青・黄・クリア)×各1、カプセル×1、インパクトモジュール×1

用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容スーパーボールの素(青・黄・クリア)×各1、カプセル×1、インパクトモジュール×1材質スーパーボールの素:プラスチック粘土、カプセル:PS、インパクトモジュール:PS・ライト寸法(mm)完成サイズ:約Φ40包装形態ヘッダー付き化粧箱入り内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1893593058520
550
437
481(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする