UVレジンクラフトキット りんごあめ&ヨーヨー

UVレジンクラフトキット りんごあめ&ヨーヨー - アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジンクラフトキット りんごあめ&ヨーヨー - アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジンクラフトキット りんごあめ&ヨーヨー - アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジンクラフトキット りんごあめ&ヨーヨー - アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジンクラフトキット りんごあめ&ヨーヨー - アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジンクラフトキット りんごあめ&ヨーヨー - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:UVレジンで透明感がかわいいりんごあめとヨーヨーストラップをつくろう!
商品説明:SNSで話題の本物みたいなりんごあめとヨーヨーがつくれるキットです。特別な道具なしでレジンクラフトが簡単に楽しめます。UVレジンで透明感のあるかわいいりんご飴とヨーヨーがつくれます。混色表がついているので、好きな色でレジンを着色できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:アクリル絵の具、筆、はさみ、つまようじ、マスキングテープ、クリアファイル。

セット内容レジン用シリコンモールド型球体×1、UVレジンクリア(25g)×1、絵具(赤・青・黄)(4cc)×各1、竹ひご×1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ストラップ金具×2、ヒートン×2、サンドペーパー(230×140mm)×1、簡易パレット×1材質レジン用シリコンモールド型球体:シリコン、UVレジンクリア:紫外線硬化樹脂、絵具:顔料、竹ひご:竹、薬さじ:PP、ビニール手袋:CPE、ヒートン:真鍮、サンドペーパー:紙、簡易パレット:PS寸法(mm)りんご飴:Φ28、ヨーヨー中:Φ23、ヨーヨー小:Φ18包装形態ヘッダー付き化粧箱入り内容量1セット
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1893586958498
1,820
1,455
1,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする