曜日別特売
モノタロウ

ホワイトボード 脚付片面 縦型大

ホワイトボード  脚付片面 縦型大 - モノタロウホワイトボード  脚付片面 縦型大 - モノタロウホワイトボード  脚付片面 縦型大 - モノタロウホワイトボード  脚付片面 縦型大 - モノタロウホワイトボード  脚付片面 縦型大 - モノタロウホワイトボード  脚付片面 縦型大 - モノタロウ

縦型の片面スチール製のホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
縦型で書きやすいです。
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付片面ホワイトボードです!
マグネット対応可能。

材質
枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装
粉受け:アルミ合金
キャスター:PP
用途案内板やホワイトボードとして付属品粉受け種別片面質量(kg)9.1種類脚付き・無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)858×1158本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×588×1800表示内容無地材質(表面)スチール設置方式脚付ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)900×1200内容量1台
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※配達地域によっては製品のサイズ制限により配送できない事がございます。申し訳ございませんがご了承ください。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
※鋼板の製造上、板面に0.5mm前後の黒点がある事がございますが、不具合ではありません。
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
※搬入・組み立ての際は、必ず2名で行ってください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※ボードを傾け過ぎると転倒しますので移動する時など注意してください。
※ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた際は、早めに締め直しをしてください。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経つと消しにくくなります。
※固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449775-
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする