曜日別特売

フードスケール

フードスケール - オーハウスフードスケール - オーハウスフードスケール - オーハウス

NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。
操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

電源充電式バッテリー(オプション)ディスプレイバックライト付き液晶表示バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(g)
直線性
最大秤量(kg)
プラットホーム寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18954191V12P3JP0.5±1g3245×190
19,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18954200V12P6JP1±2g6245×190
19,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18954209V12P15JP2±5g15245 x 190
19,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18954218V12P30JP5±10g30245 x 190
19,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18954227V12P3JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)0.5±1g3245×190
オープン
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18954236V12P6JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1±2g6245×190
オープン
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18954245V12P15JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)2±5g15245 x 190
オープン
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18954261V12P30JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)5±10g30245 x 190
オープン
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18954270V12P3JP(英語版一般校正証明書付)0.5±1g3245×190
オープン
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18954279V12P6JP(英語版一般校正証明書付)1±2g6245×190
オープン
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18954288V12P15JP(英語版一般校正証明書付)2±5g15245 x 190
オープン
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18954297V12P30JP(英語版一般校正証明書付)5±10g30245 x 190
オープン
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする