ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面

ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面 - 小池酸素工業ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面 - 小池酸素工業

ファイバーレーザ溶接で主に使用される1,000~1,100nmの近赤外線(N-IR)の帯域で、OD値7以上と必要十分な保護レベルを確保し、顔全体を包み込むヘルメット型の保護具で、安心して作業に取り掛かれます。
溶接中ワークは眩しく光るので遮光度の調整が行えます。
面体主要部分にジェラルミンを採用、長く安全にご仕様いただけます。

用途OD値1,000~1,100nm OD7 対応ファイバー溶接用遮光面その他有害光線からの保護:車高の有無に関わらず常時有効適合1000-1100nm DLB7+ IR LB8(LBレーティング値(欧EN207))、1,000-1,100nm OD7 1,064nm OD10+(OD値(米ANSI Z136))材質機能性ナイロン樹脂/アルミニウム合金等寸法(mm)有効液晶遮光部:横96X縦46.5質量(g)613保護等級遮光:1/1/1/2(欧EN379)遮光度未動作時:2(DIN)、遮光時:4.0-8.0/8.0-12.0(DIN)切替時間(秒)遮光開始時:1/25,000ビーム数センサー:2個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18954306100LW
オープン
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする