マーベル
超硬ロングホールソー
有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能
排出性が良いため、切削スピードが速い!
切り屑4分割のため、切れ味抜群
超硬チップ差込式のため、耐久性抜群
用途
ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業
適合機種
電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)
全長(mm)
107
ドリル径(Φmm)
6
適合板厚(mm)
【鉄板】10【ステンレス】6
有効長(mm)
25
シャンク
10mm
素材
刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
内容量
1個
注意
※切削に衝撃の出やすい異形材料(パイプ、デッキプレート、交叉穴、端穴等)は力をゆるめてゆっくり切断すること
※重ね切りなど特別な穴あけは1枚づつ穴あけ毎に切り屑を除去する
※センタードリル貫通後、ホールソー刃の被削材へのあたり始めは、回転速度を落としてください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18954376
LST-15
100
¥
5,670
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
18954385
LST-20
105
¥
5,670
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
18954401
LST-21
106
¥
5,880
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
3日以内出荷
18954410
LST-22
107
¥
5,880
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
3日以内出荷
18954419
LST-25
115
¥
5,880
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
3日以内出荷
18954428
LST-27
123
¥
6,620
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
18954437
LST-28
122
¥
6,620
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
18954446
LST-30
132
¥
6,650
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
18954455
LST-33
144
¥
7,670
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
18954471
LST-34
157
¥
7,670
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
18954480
LST-35
161
¥
7,670
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
18954489
LST-40
181
¥
8,990
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
3日以内出荷
18954498
LST-42
190
¥
10,550
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
3日以内出荷
18954507
LST-50
221
¥
11,340
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
18954516
LST-53
237
¥
13,650
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください