マーベル
パーツボックス
パーツ・工具の収納に丈夫で便利!
塗装色
ミリタリーグリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18954331
PB-400A
プラケース:イエロー
415×315×65、プラケース:50×50×55
405×305×60、プラケース:46×46×53
¥
15,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
18954340
PB-400B
プラケース:ブルー
415×315×65、プラケース:100×50×55
405×305×60、プラケース:96×46×53
¥
15,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
18954349
PB-400C
プラケース:レッド
415×315×65、プラケース:100×100×55
405×305×60、プラケース:96×96×53
¥
15,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください