山崎実業
スリム蓋付きゴミ箱 タワー 横開きタイプ ブラック
材質
蓋・容器・底板:ポリプロピレン クッション:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
1350
耐荷重(kg)
10
内容量(L)
35
適合サイズ
45L・30L・20Lのゴミ袋 20・30・45号のレジ袋(関東) 35・40・45号のレジ袋(関西)
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.6×38.6×55
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
容器:18×38×51.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(内寸)蓋開口部:15×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18953911
1525
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください