フィルムフックスチールパネル タワー ワイド ホワイト

フィルムフックスチールパネル タワー ワイド ホワイト - 山崎実業フィルムフックスチールパネル タワー ワイド ホワイト - 山崎実業フィルムフックスチールパネル タワー ワイド ホワイト - 山崎実業フィルムフックスチールパネル タワー ワイド ホワイト - 山崎実業フィルムフックスチールパネル タワー ワイド ホワイト - 山崎実業
付属品フック4個材質【本体】スチール(粉体塗装) 【クッション】シリコーン【フィルムフック】ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)1800備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・金属塗装面・人工大理石)耐荷重3kg(パネル部:2kg / フック1つあたり:250g)(静止荷重)耐熱温度(℃)【フィルムフック】60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×1.2×20(フィルムフック含む)内容量1個
注意
※マグネット収納アイテムは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189535611512
オープン
3,300
3,630(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする