山崎実業
フィルムフックスチールパネル タワー ワイド ブラック
付属品
フック4個
材質
【本体】スチール(粉体塗装) 【クッション】シリコーン【フィルムフック】ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
1800
備考
使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重
3kg(パネル部:2kg / フック1つあたり:250g)(静止荷重)
耐熱温度(℃)
【フィルムフック】60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×1.2×20(フィルムフック含む)
内容量
1個
注意
※マグネット収納アイテムは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18953570
1513
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください