レンジフードスチールパネル タワー ホワイト

レンジフードスチールパネル タワー ホワイト - 山崎実業レンジフードスチールパネル タワー ホワイト - 山崎実業レンジフードスチールパネル タワー ホワイト - 山崎実業レンジフードスチールパネル タワー ホワイト - 山崎実業レンジフードスチールパネル タワー ホワイト - 山崎実業
付属品フック5個材質【本体】スチール(粉体塗装)【クッション】シリコーンホワイト質量(g)2000備考レンジフード折り返し部設置可能サイズ 幅:52cm以上 厚さ:0.3cm以内 高さ:0.7cm以上 溝幅:0.3~2cm以内耐荷重パネル:5kg / フック1つあたり:250g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.9×4.3×57(フック含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189535181735
オープン
4,100
4,510(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする