山崎実業
レンジフードスチールパネル タワー ブラック
付属品
フック5個
材質
【本体】スチール(粉体塗装)【クッション】シリコーン
色
ブラック
質量(g)
2000
備考
レンジフード折り返し部設置可能サイズ 幅:52cm以上 厚さ:0.3cm以内 高さ:0.7cm以上 溝幅:0.3~2cm以内
耐荷重
パネル:5kg / フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.9×4.3×57(フック含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18953527
1736
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください