曜日別特売

シンク下スライドラック タワー 2段 ブラック

シンク下スライドラック タワー 2段 ブラック - 山崎実業シンク下スライドラック タワー 2段 ブラック - 山崎実業シンク下スライドラック タワー 2段 ブラック - 山崎実業シンク下スライドラック タワー 2段 ブラック - 山崎実業シンク下スライドラック タワー 2段 ブラック - 山崎実業
付属品六角レンチ材質スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)質量(kg)6.05ブラック耐荷重(kg)【引き出し上段】5【下段】10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.4×42.4~68.5×45.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【引き出し上段・下段】24.6×39.3×5.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189540691461
オープン
10,000
11,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする