山崎実業
シンク下スライドラック タワー 2段 ホワイト
付属品
六角レンチ
材質
スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(kg)
6.05
色
ホワイト
耐荷重(kg)
【引き出し上段】5【下段】10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.4×42.4~68.5×45.3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【引き出し上段・下段】24.6×39.3×5.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18954060
1460
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください