曜日別特売

スチールパネル付きレンジラック タワー W75 ホワイト

スチールパネル付きレンジラック タワー W75 ホワイト - 山崎実業スチールパネル付きレンジラック タワー W75 ホワイト - 山崎実業スチールパネル付きレンジラック タワー W75 ホワイト - 山崎実業スチールパネル付きレンジラック タワー W75 ホワイト - 山崎実業スチールパネル付きレンジラック タワー W75 ホワイト - 山崎実業
付属品六角ボールレンチ フック×4材質スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンホワイト質量(g)5600耐荷重14kg(天板:10kg パネル:3kg フック1つあたり:250g)(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×37.4×46.7内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71×36.7×44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189539991483
オープン
8,000
8,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする