山崎実業
オーブンレンジラック タワー ホワイト
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
4300
耐荷重(kg)
25(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×40×16.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.7×40×15.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18954017
1442
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください