山崎実業
スチールパネル付きレンジラック タワー W75 ブラック
付属品
六角ボールレンチ フック×4
材質
スチール(粉体塗装) クッション:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
5600
耐荷重
14kg(天板:10kg パネル:3kg フック1つあたり:250g)(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75×37.4×46.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
71×36.7×44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18954008
1484
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください