天板付きボトルストッカー タワー 8段 ホワイト

天板付きボトルストッカー タワー 8段 ホワイト - 山崎実業天板付きボトルストッカー タワー 8段 ホワイト - 山崎実業天板付きボトルストッカー タワー 8段 ホワイト - 山崎実業天板付きボトルストッカー タワー 8段 ホワイト - 山崎実業天板付きボトルストッカー タワー 8段 ホワイト - 山崎実業
材質本体:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 クッション:シリコーンホワイト質量(g)4550耐荷重(kg)収納部1(1~6段目):各1 収納部2(7・8段目):各2 天板:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19.3×88.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部1(1~6段目):17×20.3×8.7 収納部2(7・8段目):17×20.3×9.8寸法(幅W×奥行D)(cm)天板:20×17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189540781491
オープン
9,000
9,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする