山崎実業
天板付きボトルストッカー タワー 8段 ブラック
材質
本体:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 クッション:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
4550
耐荷重(kg)
収納部1(1~6段目):各1 収納部2(7・8段目):各2 天板:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×19.3×88.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納部1(1~6段目):17×20.3×8.7 収納部2(7・8段目):17×20.3×9.8
寸法(幅W×奥行D)(cm)
天板:20×17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18954087
1492
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください