滑り落ち防止キッチンタオルハンガーバー タワー ホワイト

滑り落ち防止キッチンタオルハンガーバー タワー ホワイト - 山崎実業滑り落ち防止キッチンタオルハンガーバー タワー ホワイト - 山崎実業滑り落ち防止キッチンタオルハンガーバー タワー ホワイト - 山崎実業滑り落ち防止キッチンタオルハンガーバー タワー ホワイト - 山崎実業滑り落ち防止キッチンタオルハンガーバー タワー ホワイト - 山崎実業
付属品緩衝材×2 六角レンチ材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止めカバー・クッション:シリコーンホワイト質量(g)180備考取り付け可能な引き出し・扉 幅:22cm以上(扉のハンドル等を含まず) 厚さ:1.4~3cm以内 上部との隙間:0.3cm以上耐荷重(kg)1(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×5.3~8.5×5寸法(幅W×奥行D)(cm)タオル収納部 18.5×3.7内容量1個
注意
※本製品は屋内の一般的な平面の流し台や洗面台を対象にしています。
※ガラス戸やキズつきやすい引き出し・扉へのご使用はお避けください。
※設置する引き出し・扉のサイズや厚み、形状、材質によっては取り付けできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189535791808
オープン
2,000
2,200(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする