前が開くキッチンカウンター上収納ラック タワー ホワイト

前が開くキッチンカウンター上収納ラック タワー ホワイト - 山崎実業前が開くキッチンカウンター上収納ラック タワー ホワイト - 山崎実業前が開くキッチンカウンター上収納ラック タワー ホワイト - 山崎実業前が開くキッチンカウンター上収納ラック タワー ホワイト - 山崎実業前が開くキッチンカウンター上収納ラック タワー ホワイト - 山崎実業前が開くキッチンカウンター上収納ラック タワー ホワイト - 山崎実業前が開くキッチンカウンター上収納ラック タワー ホワイト - 山崎実業前が開くキッチンカウンター上収納ラック タワー ホワイト - 山崎実業
材質本体:スチール(粉体塗装) ローラー部:POM樹脂 レール部:ポリプロピレン クッション:シリコーンホワイト耐荷重(kg)【天板・収納部】各5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189539381452【扉を閉じた状態】60×17.7×25.2【天板】59.7×14.7×1【収納部】59.7×14.5×21(有効内寸・ローラー部含まず)
オープン
8,100
8,910(税込)
9日以内出荷
返品不可
189539561454【扉を閉じた状態】60×26.7×25.2【天板】59.7×23.7×1【収納部】59.7×23.5×21(有効内寸・ローラー部含まず)
オープン
10,000
11,000(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする