山崎実業
前が開くキッチンカウンター上収納ラック タワー D24 ブラック
材質
本体:スチール(粉体塗装) ローラー部:POM樹脂 レール部:ポリプロピレン クッション:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
5750
耐荷重(kg)
【天板・収納部】各5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【扉を閉じた状態】60×26.7×25.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【天板】59.7×23.7×1【収納部】59.7×23.5×21(有効内寸・ローラー部含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18953965
1455
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください