曜日別特売

冷蔵庫中ザルボウル タワー 蓋&仕切り付き ホワイト

冷蔵庫中ザルボウル タワー 蓋&仕切り付き ホワイト - 山崎実業冷蔵庫中ザルボウル タワー 蓋&仕切り付き ホワイト - 山崎実業冷蔵庫中ザルボウル タワー 蓋&仕切り付き ホワイト - 山崎実業冷蔵庫中ザルボウル タワー 蓋&仕切り付き ホワイト - 山崎実業冷蔵庫中ザルボウル タワー 蓋&仕切り付き ホワイト - 山崎実業
付属品-材質容器・蓋:ポリスチレン ザル・仕切り:ポリプロピレンホワイト質量(g)600備考奥行35cm以上の冷蔵庫内の棚に収納可能耐荷重-内容量(mL)容器:2700 ザル:2000収納サイズ-耐熱温度(℃)容器・蓋:80 ザル・仕切り:150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:37.5×11×8.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:開口部34.5×10.5×7.5 ザル:開口部33.2×9.5×6.7(仕切りは5mm間隔で取り付け可能)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189538161473
オープン
2,200
2,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする