曜日別特売

冷蔵庫中缶ストッカー タワー S ホワイト

冷蔵庫中缶ストッカー タワー S  ホワイト - 山崎実業冷蔵庫中缶ストッカー タワー S  ホワイト - 山崎実業冷蔵庫中缶ストッカー タワー S  ホワイト - 山崎実業冷蔵庫中缶ストッカー タワー S  ホワイト - 山崎実業冷蔵庫中缶ストッカー タワー S  ホワイト - 山崎実業
付属品-材質本体:ポリスチレンホワイト質量(g)355備考奥行35cm以上の冷蔵庫内の棚に収納可能耐荷重-収納サイズ縦置き:12本(160~250mL缶/直径5.3cm) 横置き2段:12本(160~190mL缶/直径5.3cm) 9本(250・280mL缶/直径6.6cm) ※缶のサイズや形状により異なります。耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×11.3×8.2内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189538591479
オープン
1,350
1,485(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする