曜日別特売

冷蔵庫中蓋付き卵ケース タワー ホワイト

冷蔵庫中蓋付き卵ケース タワー ホワイト - 山崎実業冷蔵庫中蓋付き卵ケース タワー ホワイト - 山崎実業冷蔵庫中蓋付き卵ケース タワー ホワイト - 山崎実業冷蔵庫中蓋付き卵ケース タワー ホワイト - 山崎実業冷蔵庫中蓋付き卵ケース タワー ホワイト - 山崎実業
付属品-材質本体・蓋・卵トレー:ポリスチレンホワイト質量(g)530備考奥行35cm以上の冷蔵庫内の棚に収納可能耐荷重-収納サイズ収納可能数 卵(M・L)14個耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×11×8.6内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10×7.5 卵トレー:直径4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189537981481
オープン
1,800
1,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする