山崎実業
冷蔵庫中収納ケース タワー L 仕切り付き ブラック
付属品
-
材質
本体・仕切り板:ポリスチレン
色
ブラック
質量(g)
590
備考
奥行35cm以上の冷蔵庫内の棚に収納可能
耐荷重
-
収納サイズ
-
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.5×22×8.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×21×7.5 仕切り1ピッチ:2.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18953789
1478
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください