山崎実業
冷蔵庫中ミニドリンク収納ケース タワー ホワイト
付属品
クッション×2
材質
本体・斜めトレー:ポリスチレン
色
ホワイト
質量(g)
245
備考
-
耐荷重
-
収納サイズ
収納可能数 ミニドリンク6本(直径4.6cm) ※サイズや形状により異なります。
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.5×31.2×9.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5×28.5×8.9(斜めトレー使用時:5.4~8.7)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18953877
1444
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください