ツバなし インパクトロングホールソー

ツバなし インパクトロングホールソー - JOB Master

切削スピードが速く、耐久性抜群!
ツバなしロング有効長38.5mm!
2×4も一気に貫通!
超薄刃で切れ味抜群
刃先が丈夫で寿命が長い
耐久性抜群のシャンク
厳選した刃型

用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業仕様回転・インパクト兼用対辺(mm)6.35山数6ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64推奨回転数(min-1[r.p.m])【約30m/min軟鋼】外径(mm)/rpm:~20/500、~25/400、~30/330、~35/270、~40/230、~45/210、~50/190、~60/160【約45m/minアルミ・木材】外径(mm)/rpm:~20/700、~25/550、~30/450、~35/400、~40/350、~45/300、~50/250、~60/220素材コバルトハイス内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18954525ILH-129642
4,000
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
18954541ILH-159652
4,000
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
18954550ILH-169652
4,100
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
18954559ILH-189665
4,100
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
18954568ILH-2111668
4,200
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
18954577ILH-2211671
4,200
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
18954586ILH-2811691
4,300
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
18954595ILH-33116108
4,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
18954611ILH-34116113
4,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
18954620ILH-35116117
5,800
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
18954629ILH-42116142
6,700
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
18954638ILH-50116153
8,600
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
18954647ILH-53116161
8,600
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする