曜日別特売

黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付

黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付 - サンピース黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付 - サンピース黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付 - サンピース黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付 - サンピース黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付 - サンピース黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付 - サンピース黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付 - サンピース黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付 - サンピース

屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。
唯一無二のブラックボディのコードリール!
ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!
持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。

用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに質量(kg)7.7タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨内容量1台
注意
※形状の合った防雨プラグ・コンセントを使用してください。形状の合わない物を使用すると、屋外用(防雨型)にはなりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18954166NPW-EK33-SPB
51,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする