エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2B32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1260種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
1260種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37014331CDM2B32-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014340CDM2B32-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,410
12,969
14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014349CDM2B32-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014358CDM2B32-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014367CDM2B32-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014376CDM2B32-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014385CDM2B32-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,410
12,969
14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014401CDM2B32-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014410CDM2B32-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014419CDM2B32-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014428CDM2B32-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,140
12,726
13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014437CDM2B32-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,740
13,266
14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014446CDM2B32-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,960
13,464
14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014455CDM2B32-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014471CDM2B32-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,140
12,726
13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014480CDM2B32-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,140
12,726
13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014489CDM2B32-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,740
13,266
14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014498CDM2B32-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,960
13,464
14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014507CDM2B32-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014516CDM2B32-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,140
12,726
13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014525CDM2B32-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,180
13,662
15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014541CDM2B32-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,790
14,211
15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014550CDM2B32-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,010
14,409
15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014559CDM2B32-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014568CDM2B32-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,180
13,662
15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014577CDM2B32-75TZ1-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
15,180
13,662
15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014586CDM2B32-75TZ1-V-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
15,790
14,211
15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014595CDM2B32-75TZ1-W-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
16,010
14,409
15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014611CDM2B32-75TZ1-Q-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014620CDM2B32-75TFZ1-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
15,180
13,662
15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014629CDM2B32-100SZ1-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
16,230
14,607
16,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014638CDM2B32-100SZ1-V-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
16,830
15,147
16,662(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014647CDM2B32-100SZ1-W-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014656CDM2B32-100SZ1-Q-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
16,890
15,201
16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014665CDM2B32-100SFZ1-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
16,230
14,607
16,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014681CDM2B32-100TZ1-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
16,230
14,607
16,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014690CDM2B32-100TZ1-V-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
16,830
15,147
16,662(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014699CDM2B32-100TZ1-W-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014708CDM2B32-100TZ1-Q-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
16,890
15,201
16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014717CDM2B32-100TFZ1-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
16,230
14,607
16,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014726CDM2B32-125SZ1-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
17,270
15,543
17,097(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014735CDM2B32-125SZ1-V-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
17,880
16,092
17,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014751CDM2B32-125SZ1-W-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
18,100
16,290
17,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014760CDM2B32-125SZ1-Q-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
17,930
16,137
17,751(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014769CDM2B32-125SFZ1-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
17,270
15,543
17,097(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014778CDM2B32-125TZ1-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
17,270
15,543
17,097(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014787CDM2B32-125TZ1-V-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
17,880
16,092
17,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014796CDM2B32-125TZ1-W-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
18,100
16,290
17,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014805CDM2B32-125TZ1-Q-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
17,930
16,137
17,751(税込)
18日以内出荷
返品不可
37014821CDM2B32-125TFZ1-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
17,270
15,543
17,097(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする