曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式1山クレビス形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2520件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36850330CDM2C32-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850339CDM2C32-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,910
13,419
14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850348CDM2C32-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,130
13,617
14,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850357CDM2C32-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,960
13,464
14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850366CDM2C32-25SZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,070
13,563
14,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850375CDM2C32-25SZ1-NV-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,680
14,112
15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850391CDM2C32-25SZ1-NW-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,900
14,310
15,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850400CDM2C32-25SZ1-NQ-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,730
14,157
15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850409CDM2C32-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850418CDM2C32-25SFZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,070
13,563
14,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850427CDM2C32-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850436CDM2C32-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,910
13,419
14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850445CDM2C32-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,130
13,617
14,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850461CDM2C32-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,960
13,464
14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850470CDM2C32-25TZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,070
13,563
14,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850479CDM2C32-25TZ1-NV-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,680
14,112
15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850488CDM2C32-25TZ1-NW-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,900
14,310
15,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850497CDM2C32-25TZ1-NQ-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,730
14,157
15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850506CDM2C32-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,300
12,870
14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850515CDM2C32-25TFZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,070
13,563
14,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850531CDM2C32-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850540CDM2C32-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850549CDM2C32-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,460
13,914
15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850558CDM2C32-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,290
13,761
15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850567CDM2C32-50SZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,400
13,860
15,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850576CDM2C32-50SZ1-NV-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,010
14,409
15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850585CDM2C32-50SZ1-NW-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,230
14,607
16,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850601CDM2C32-50SZ1-NQ-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,060
14,454
15,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850610CDM2C32-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850619CDM2C32-50SFZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,400
13,860
15,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850628CDM2C32-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850637CDM2C32-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,240
13,716
15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850646CDM2C32-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,460
13,914
15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850655CDM2C32-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,290
13,761
15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850671CDM2C32-50TZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,400
13,860
15,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850680CDM2C32-50TZ1-NV-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,010
14,409
15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850689CDM2C32-50TZ1-NW-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,230
14,607
16,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850698CDM2C32-50TZ1-NQ-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,060
14,454
15,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850707CDM2C32-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850716CDM2C32-50TFZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,400
13,860
15,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850725CDM2C32-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,680
14,112
15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850741CDM2C32-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,280
14,652
16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850750CDM2C32-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,500
14,850
16,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850759CDM2C32-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,340
14,706
16,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850768CDM2C32-75SZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,450
14,805
16,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850777CDM2C32-75SZ1-NV-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850786CDM2C32-75SZ1-NW-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,270
15,543
17,097(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850795CDM2C32-75SZ1-NQ-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,110
15,399
16,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850811CDM2C32-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,680
14,112
15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
36850820CDM2C32-75SFZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,450
14,805
16,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする