エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2T20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36883625CDM2T20-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,690
13,221
14,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883641CDM2T20-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,290
13,761
15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883650CDM2T20-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,510
13,959
15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883659CDM2T20-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,290
13,761
15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883668CDM2T20-25SZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,460
13,914
15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883677CDM2T20-25SZ1-NV-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
16,060
14,454
15,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883686CDM2T20-25SZ1-NW-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
16,280
14,652
16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883695CDM2T20-25SZ1-NQ-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
16,060
14,454
15,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883711CDM2T20-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,690
13,221
14,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883720CDM2T20-25SFZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
15,460
13,914
15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883729CDM2T20-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,690
13,221
14,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883738CDM2T20-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,290
13,761
15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883747CDM2T20-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,510
13,959
15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883756CDM2T20-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,290
13,761
15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883765CDM2T20-25TZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,460
13,914
15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883781CDM2T20-25TZ1-NV-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
16,060
14,454
15,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883790CDM2T20-25TZ1-NW-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
16,280
14,652
16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883799CDM2T20-25TZ1-NQ-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
16,060
14,454
15,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883808CDM2T20-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,690
13,221
14,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883817CDM2T20-25TFZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
15,460
13,914
15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883826CDM2T20-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,020
13,518
14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883835CDM2T20-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,620
14,058
15,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883851CDM2T20-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883860CDM2T20-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,620
14,058
15,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883869CDM2T20-50SZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,790
14,211
15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883878CDM2T20-50SZ1-NV-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,390
14,751
16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883887CDM2T20-50SZ1-NW-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,610
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883896CDM2T20-50SZ1-NQ-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
16,390
14,751
16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883905CDM2T20-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,020
13,518
14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883921CDM2T20-50SFZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
15,790
14,211
15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883930CDM2T20-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,020
13,518
14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883939CDM2T20-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,620
14,058
15,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883948CDM2T20-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883957CDM2T20-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,620
14,058
15,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883966CDM2T20-50TZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,790
14,211
15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883975CDM2T20-50TZ1-NV-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,390
14,751
16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36883991CDM2T20-50TZ1-NW-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,610
14,949
16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
36884000CDM2T20-50TZ1-NQ-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
16,390
14,751
16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36884009CDM2T20-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,020
13,518
14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36884018CDM2T20-50TFZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
15,790
14,211
15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
36884027CDM2T20-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,950
14,355
15,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
36884036CDM2T20-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,560
14,904
16,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
36884045CDM2T20-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,780
15,102
16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
36884061CDM2T20-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,560
14,904
16,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
36884070CDM2T20-75SZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,720
15,048
16,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
36884079CDM2T20-75SZ1-NV-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,330
15,597
17,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36884088CDM2T20-75SZ1-NW-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,550
15,795
17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36884097CDM2T20-75SZ1-NQ-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
17,330
15,597
17,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
36884106CDM2T20-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,950
14,355
15,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
36884115CDM2T20-75SFZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,720
15,048
16,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする