Seeed Studio
Gear reduction motor p12 6V 60RPM
速度
最大効率:40~52rpm、無負荷:55~70rmp
電流(mA)
最大効率:350~450mA、ストール:500 ~ 700mA
アズワン品番
63-3079-27
無負荷電流(mA)
30 ~ 70mA
トルク値(kg/cm)
0.7~1.2,、ストール:3.0~4.0
動作電圧(V)
DC 2.4 ~ 6.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18962058
108100005
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください