曜日別特売

ウェール FAX台

ウェール FAX台 - クロシオウェール FAX台 - クロシオウェール FAX台 - クロシオ

英国スタイルのアンティーク調デザインが、お部屋を華やかに引き立てます。引出の取手や美しい木目、存在感のあるネコ脚など、英国風アンティーク家具を再現し、クラシカルな雰囲気を残しつつ、現在のニーズに対応した高品質の家具シリーズです。

仕様完成品材質天然木、ラッカー塗装質量(kg)約15.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×30.5×86内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【扉内】24×22×32【空間】50×24.5×19.5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上部1杯)47×21×5、(小3杯)21×21×6.5(下部2杯はストッパー付)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1896808728584
64,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1899491528584
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1899491528584189680872858428584 ウェール FAX台 クロシオ 18968087ウェール FAX台クロシオ1台
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする