RF Explorer 4G Combo+

RF Explorer 4G Combo+ - Seeed StudioRF Explorer 4G Combo+ - Seeed StudioRF Explorer 4G Combo+ - Seeed Studio

高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ
RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから4GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の3G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。
RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。
内蔵のローノイズアンプと可変アッテネータにより、パワーレンジの変更が可能です。
LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzからの低周波領域をサポート
高周波領域は、ギャップなしで最大4GHzまでの範囲をカバーします。
HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能
10時間以上の連続運転ができるUSBで充電可能なリチウム電池を内蔵
Windows/Linux/MacOSに対応

仕様●シングルスイープ時の周波数スパン:2MHz~960MHz●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●可変アッテネータ:30dB、60dB●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●振幅の安定性と精度(typ):±3dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm周波数(kHz)分解能:1周波数帯域(MHz)右コネクタ:240~4000、左コネクタ:0.05~960ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBmアズワン品番67-0383-67ダイナミックレンジ-125dBm~10dBm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18967859114992146
69,300
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする