くもん出版
おふろでレッスン せかいちず
水で濡らすだけでお風呂の壁に簡単に貼れるポスター。おふろで楽しく世界地図を覚えられます。
幅(mm)
520
高さ(mm)
60
質量(g)
115
奥行(mm)
60
適合年齢(歳)
2歳以上
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18975401
-
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください