曜日別特売

フラッシュローラー ピンク

フラッシュローラー ピンク - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)フラッシュローラー ピンク - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)フラッシュローラー ピンク - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)

あなたの靴に直接装着できる着脱式ローラースケートが登場!シューズサイズ約19cm~27cmまでの靴に装着可能で、子供から大人(70kg)まで楽しめます!
カカトをストッパーに合わせたら横幅を固定し(65~85mmまで装着可能)、最後にベルトを止めるだけの簡単装着!
電池は不要で、ローラーが回転すると色とりどりに光ります!

ピンクバイオマスプラ(BP)マーク登録番号0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18975419-
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする