RANGS JAPAN(ラングスジャパン)
ラングススクーター ブラック
従来のキックスケートにデザイン性を持たせ、スポーツとしてのスクーターにファッション性が加わり、ハンドルの長さが3段階に調整可能で子供も大人も使用可能。
幅(mm)
330
色
ブラック
高さ(mm)
700
質量(g)
2300
奥行(mm)
710
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18975428
-
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください