曜日別特売

カリカリいっぱい指遊び

カリカリいっぱい指遊び - バンダイカリカリいっぱい指遊び - バンダイ

成長に合わせた手指と脳を育む遊びがいっぱい7種類!

幅(mm)180高さ(mm)220奥行(mm)50適合年齢(歳)8ヶ月~バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18975385-
1,280
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする