墨糸ホルダー

墨糸ホルダー - エスコ墨糸ホルダー - エスコ墨糸ホルダー - エスコ

側面の突起部に墨糸を巻きつけて吸着面の溝に沿わせ、鉄骨等に線を引くことが可能。

使用温度(℃)上限:80表面処理外装:黒梨地塗装 吸着面:墨糸通し用溝加工 (溝幅:2mm)材質(磁石)ネオジウム内容量1個(1個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
吸着力(N)
ねじ穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980477EA581DB-1125×2591117.6 (12kgf)M6 (深さ:8)
オープン
2,440
2,684(税込)
翌日出荷
返品不可
18980486EA581DB-1230×25131147 (15kgf)M6 (深さ:8)
オープン
2,900
3,190(税込)
翌日出荷
返品不可
18980495EA581DB-1340×30283294 (30kgf)M8 (深さ:12)
オープン
3,600
3,960(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする