曜日別特売

カードケース (硬質塩化ビニル)

カードケース (硬質塩化ビニル) - エスコカードケース (硬質塩化ビニル) - エスコカードケース (硬質塩化ビニル) - エスコカードケース (硬質塩化ビニル) - エスコカードケース (硬質塩化ビニル) - エスコカードケース (硬質塩化ビニル) - エスコカードケース (硬質塩化ビニル) - エスコ

穴空きシール2枚付属。付属の吊り下げ用シールを本体に取り付け、天井から吊り下げや、棚、ラックなどにフックで吊り下げ掲示できます。工場や倉庫での表示、かご車やワゴン・台車など、カードケースを貼り付けしにくい場所での掲示に最適です。

材質PVC厚さ(mm)1.8寸法(mm)312×220透明内寸法(mm)302×215内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980897EA762CB-651
オープン
460
506(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする