ソケットレンチセット (トレー入り)

ソケットレンチセット (トレー入り) - エスコソケットレンチセット (トレー入り) - エスコソケットレンチセット (トレー入り) - エスコ

ユニバーサルジョイント。

寸法(mm)エクステンションバー:250、ロッキングエクステンションバー:75ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))入組点数28ラチェットハンドル200mm差込角(inch)3/8”ソケット内容(mm)【6角】8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、【ディープソケット (6角)】10、12、13、14、15、16、17、18、19内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980696EA687YA-3A
オープン
12,300
13,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする