曜日別特売

ロッキングプライヤーセット

ロッキングプライヤーセット - エスコ

セット内容:ロッキングプライヤー(カーブジョー)×1、ロッキングプライヤー(ストレートジョー)×1、ロッキングプライヤー(ロングノーズ)×1。カーブショートロングノーズはあご部分にワイヤーカッター付き。

全長(mm)ロッキングプライヤー(カーブジョー):186、ロッキングプライヤー(ストレートジョー):224、ロッキングプライヤー(ロングノーズ):169、呼び:【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】175、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】250、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】150質量(g)195入組点数3点口の開き(mm)【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】0~42、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】0~46、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】0~50内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980669EA682L-1
オープン
6,830
7,513(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする