ラジオペンチ (コンフォートグリップ)

ラジオペンチ (コンフォートグリップ) - エスコラジオペンチ (コンフォートグリップ) - エスコラジオペンチ (コンフォートグリップ) - エスコラジオペンチ (コンフォートグリップ) - エスコラジオペンチ (コンフォートグリップ) - エスコラジオペンチ (コンフォートグリップ) - エスコ

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。

材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂全長(mm)160質量(g)144切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980398EA537KC-160A
オープン
4,550
5,005(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする