ラジオペンチ (コンフォートグリップ)

ラジオペンチ (コンフォートグリップ) - エスコラジオペンチ (コンフォートグリップ) - エスコラジオペンチ (コンフォートグリップ) - エスコラジオペンチ (コンフォートグリップ) - エスコラジオペンチ (コンフォートグリップ) - エスコラジオペンチ (コンフォートグリップ) - エスコ

ギザ付き。精密な掴み作業および切断作業に適しています。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。

硬度HRC(刃部)61材質特別工具鋼全長(mm)200質量(g)199切断能力(mm)中硬線:Φ3.2 硬線:Φ2.2 軟線:Φ3.2ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ先端角度40°ベンド内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980389EA537KB-2A200
オープン
7,360
8,096(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする