スナップリングプライヤー (内外兼用)

スナップリングプライヤー (内外兼用) - エスコスナップリングプライヤー (内外兼用) - エスコスナップリングプライヤー (内外兼用) - エスコスナップリングプライヤー (内外兼用) - エスコスナップリングプライヤー (内外兼用) - エスコスナップリングプライヤー (内外兼用) - エスコスナップリングプライヤー (内外兼用) - エスコスナップリングプライヤー (内外兼用) - エスコ

セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。

用途軸穴用スナップリングの脱着作業に全長(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28全質量(g)258リング径(Φmm)23~45内容量1セット(1セット)
関連資料:RoHS(1.39MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980678EA682SC-1
オープン
2,760
3,036(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする