曜日別特売

アースクリップ (キュービクル万能用)

アースクリップ (キュービクル万能用) - エスコアースクリップ (キュービクル万能用) - エスコアースクリップ (キュービクル万能用) - エスコアースクリップ (キュービクル万能用) - エスコアースクリップ (キュービクル万能用) - エスコアースクリップ (キュービクル万能用) - エスコ

6600V以下用(狭所型)。コンパクトな狭所作業用アースフック。頭部金物が角度調整可能に!下側30度~上側90度(30度刻み5段階)。軽量、持運びに便利です。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-12)より狭所へのアクセスが可能に。収納袋付き。

長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×38)質量(kg)3.4範囲(mm)クリップ:Φ35まで使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内アース線の長さ(m)相間:14×1×3本 接地間:8m×7×1本 (m2)サイズ(mm)収納袋:300×110×360内容量1組(1組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979655EA707DW-12A
オープン
153,300
168,630(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする