メカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃)

メカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃) - エスコメカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃) - エスコメカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃) - エスコメカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃) - エスコメカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃) - エスコメカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃) - エスコメカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃) - エスコメカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃) - エスコ

タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。

材質本革厚さ(mm)2.5規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2内容量1双(1双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980127EA353BZ-101中指長さ:75掌周り:215190S
オープン
13,500
14,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
18980136EA353BZ-102中指長さ:80掌周り:230205M
オープン
13,500
14,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
18980145EA353BZ-103中指長さ:85掌周り:245215L
オープン
13,500
14,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
18980161EA353BZ-104中指長さ:90掌周り:260230XL
オープン
13,500
14,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする